VESTIL Gripper pentru tambur montat pe furcă reglabilă DGS-AG, 1500 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7QMG Model: DGS-AG

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,638.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApucarea tobei
Acțiunea tobeiLift, Transport
Material tamburFibră, plastic, oțel
Dimensiunea tamburului30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Tip tamburOperații Închise
finalizareaPudră acoperită
Centrul de buzunar al furcii19 3 / 4 "
Dimensiune buzunar furcă7 5 / 8 "x 1 7 / 8"
Înălţime9.5 "
Lungime35.5 "
Capacitate de încărcare1000 până la 1500 lbs.
MaterialOțel sudat
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat
Lăţime27.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 73.8
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)90.17
Lățimea navei (cm)69.53
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Gripper pentru tambur montat pe furcă reglabilă DGS-AG, 1500 lb. Capacitate
€1,638.27 /unitate