Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANTHES 11009 Capac de ploaie pentru evacuare 3 x 3-3/16 inch | AD6DZP 44Z122

ANTHES 11009 Capac de ploaie pentru evacuare 3 x 3-3/16 inch

În stoc
Articol: AD6DZP Model: 11009Crucea Ref: 44Z122
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
€25.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de ploaie de evacuare
CuloriGri
Pentru utilizare peStive de evacuare verticale
Max. OD de evacuare3-3/16 "
Min. OD de evacuare3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8708925000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
ANTHES 11001 Capac de ploaie pentru evacuare 1 x 1-3/16 inch | AD6DZF 44Z114 11001Gri€18.43
ANTHES 11002 Capac de ploaie pentru evacuare 1-1/4 x 1-7/16 inch | AD6DZG 44Z115 11002Gri€21.09
ANTHES 11003 Capac de ploaie pentru evacuare 1-1/2 x 1-11/16 inch | AD6DZH 44Z116 11003Gri€19.81
ANTHES 11004 Capac de ploaie pentru evacuare 1-3/4 x 1-15/16 inch | AD6DZJ 44Z117 11004Gri€20.29
ANTHES 11005 Capac de ploaie pentru evacuare 2 x 2-3/16 inch | AD6DZK 44Z118 11005Gri€22.06
ANTHES 11006 Capac de ploaie pentru evacuare 2-1/4 x 2-7/16 inch | AD6DZL 44Z119 11006Gri€22.30
ANTHES 11007 Capac de ploaie pentru evacuare 2-1/2 x 2-11/16 inch | AD6DZM 44Z120 11007Gri€23.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANTHES 11009 Capac de ploaie pentru evacuare 3 x 3-3/16 inch
€25.01 /unitate