Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0300109204 Cruce, Fontă Neagră 125, 1-1/4 Inch Npt | AD8LHL 4KVN5

ANVIL 0300109204 Cruce, fontă neagră 125, 1-1/4 inch Npt

În stoc
Articol: AD8LHL Model: 0300109204Ref încrucișat: 4KVN5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€72.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1565
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0300108701 Cruce, Fontă Neagră 125, 1/2 Inch Npt | AD8LHH 4KVN2 03001087011 / 2 "€45.08
ANVIL 0300108800 Cruce, Fontă Neagră 125, 3/4 Inch Npt | AD8LHJ 4KVN3 03001088003 / 4 "€45.23
ANVIL 0300109006 Cruce, Fontă Neagră 125, 1 Inch Npt | AD8LHK 4KVN4 03001090061"€53.07
ANVIL 0300109402 Cruce, Fontă Neagră 125, 1-1/2 Inch Npt | AD8LHM 4KVN6 03001094021.5 "€102.55
ANVIL 0300109600 Cruce, Fontă Neagră 125, 2 Inch Npt | AD8LHN 4KVN7 03001096002"€141.67
ANVIL 0300109808 Cruce, Fontă Neagră 125, 2-1/2 Inch Npt | AD8LHP 4KVN8 03001098082.5 "€332.21
NICOLEA 0300115201 21/2 X 2 X 2 X 2 Cruce Neagra Fonta | BT8MWV 0300115201-€368.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0300109204 Cruce, fontă neagră 125, 1-1/4 inch Npt
€72.66 /unitate