Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0300150604 Cuplaj reductor concentric, fontă, configurație FNPT

În stoc
Articol: AD8LJZ Model: 0300150604Ref încrucișat: 4KVU8
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
€93.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj reductor concentric
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea conductei2 "x 1-1 / 2"
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.891
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7307110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0300148467 Cuplaj concentric reductor, 3/4 X 1/2 inch | AD8LJN 4KVT7 03001484673 / 4 "x 1 / 2"€29.95
ANVIL 0300148806 Cuplaj concentric reductor, 1 X 3/4 inch | AD8LJP 4KVT8 03001488061 "x 3/4"€20.04
ANVIL 0300149002 Cuplaj concentric reductor, 1 X 1/2 inch | AD8LJQ 4KVT9 03001490021 "x 1/2"€15.80
ANVIL 0300149200 Cuplaj concentric reductor, 1-1/4 X 1 inch | AD8LJR 4KVU1 03001492001-1 / 4 "x 1"€53.32
ANVIL 0300149408 Cuplaj Reductor Concentric, 1-1/4 X 3/4 | AD8LJT 4KVU2 03001494081-1/4" x 3/4"€44.61
ANVIL 0300149606 Cuplaj Reductor Concentric, 1-1/4 X 1/2 | AD8LJU 4KVU3 03001496061-1/4" x 1/2"€59.46
ANVIL 0300149804 Cuplaj Reductor Concentric, 1-1/2 X 1-1/4 | AD8LJV 4KVU4 03001498041-1/2" x 1-1/4"€71.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0300150604 Cuplaj reductor concentric, fontă, configurație FNPT
€93.98 /unitate