ANVIL 0306004607 Cot, racord cu flanșă, dimensiune 3 inchi x 2-1/2 inchi, fontă | AD8LMT 4KWC7

ANVIL 0306004607 Cot, racord cu flanșă, dimensiune 3 inchi x 2-1/2 inchi, fontă

În stoc
Element: AD8LMT Model: 0306004607Crucea Ref: 4KWC7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,554.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea conductei3 "x 2-1 / 2"
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.6515
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS7307110060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
NICOLEA 0310500202 90 Deg. Cot, fier maleabil 300, 1/4 inch Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-1 / 4 "300 psi€30.99
NICOLEA 0310500400 90 Grade. Cot, fier maleabil 300, 3/8 inch Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-3 / 8 "300 psi€27.55
NICOLEA 0310500608 90 Grad. Cot, fier maleabil 300, 1/2 inch Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-1 / 2 "300 psi€41.55
NICOLEA 0310500806 90 Grad. Cot, fier maleabil 300, 3/4 inch Npt | AA4DEE 12G012 0310500806-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-3 / 4 "300 psi€47.27
NICOLEA 0310501002 90 Grad. Cot, fier maleabil 300, 1 inch Npt | AA4DEF 12G013 0310501002-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-1"300 psi€58.75
NICOLEA 0310501200 90 Grad. Cot, fier maleabil 300, 1-1/4 inch | AA4DEG 12G014 0310501200-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F-1.25 "300 psi€74.90
NICOLEA 0310501408 90 Grad. Cot, fier maleabil 300, 1-1/2 inch | AA4DEH 12G015 0310501408-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F-1.5 "300 psi€95.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0306004607 Cot, racord cu flanșă, dimensiune 3 inchi x 2-1/2 inchi, fontă
€1,554.17 /unitate