Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0306019209 Cot 45 cu fata si gaurit 2 inch | AD8LMY 4KWD4

ANVIL 0306019209 Cot 45 cu față și găurit de 2 inci

În stoc
Articol: AD8LMY Model: 0306019209Crucea Ref: 4KWD4
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
€679.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea conductei2"
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.59
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS7307110060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0306019407 Cot 45 cu față și găurit 2-1/2 inch | AD8LMZ 4KWD5 03060194072.5 "€745.44
ANVIL 0306019605 Cot 45 cu fata si gaurit 3 inch | AD8LNA 4KWD6 03060196053"€712.16
ANVIL 0306020603 8 Fontă neagră Flanșă găurită 45 Cot | BT8PNV 0306020603-€1,915.49
RFQ
ANVIL 0306020801 10 Fontă Neagră Flanșă Forată 45 Cot | BT8PNW 0306020801-€4,047.54
RFQ
ANVIL 0306021007 12 Fontă Neagră Flanșă Forată 45 Cot | BT8PNX 0306021007-€6,184.65
RFQ
ANVIL 0306020405 6 Fontă neagră Flanșă cu față și găurită 45 Cot | BT8PNY 0306020405-€1,309.90
RFQ
ANVIL 0306020207 5 Fontă neagră Flanșă cu fața și găurit 45 Cot | BT8PNZ 0306020207-€1,919.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0306019209 Cot 45 cu față și găurit de 2 inci
€679.66 /unitate