VESTIL Încălzitoare electrice portabile cu infraroșu din seria VFSP


Filtru
Fișă de siguranță ACLI: Da , Amperi: 10.63A , Culoare: Negru, argintiu , Control: Nu la distanță , Lungimea cablului: 15 ft. , Design: Încălzitor cu infraroșu emițător cu panou plat portabil , Tipul combustibilului: electric , Comenzi încălzire: Electronic , Interior exterior: Indoor , Material: Oţel , Temporizator: Nu , wați la 240 V: 4300W , latime: 20 "
StilModelAdâncimePutere nominală a încălzitoruluiÎnălţimeVoltajPreț (ex. TVA)
A
VFSP-4324-3
17 "4300W37.5 "240V€3,268.97
RFQ
B
VFSP-4348-3
17 "4300W37.5 "480V€3,268.97
RFQ
C
VFSP-9524-3
19 "9500W58 "240V€4,525.11
RFQ
D
VFSP-9548-3
19 "9500W58 "480V€4,525.11
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?