Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0310029400 Tee Black Maleable Fier 150 1/4 Inch Npt | AE2BWA 4WGZ6

ANVIL 0310029400 Tee Iron Malleable Black 150 1/4 Inch Npt

În stoc
Articol: AE2BWA Model: 0310029400Crucea Ref: 4WGZ6
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
€12.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307199080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
ANVIL 0310515606 Tee Fier maleabil 300 1/4 inch Npt | AA4DFK 12G040 0310515606Fier maleabil3002000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi€36.12
ANVIL 0310515804 Tee Fier maleabil 300 3/8 inch Npt | AA4DFL 12G041 0310515804Fier maleabil3002000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi€40.14
ANVIL 0310516000 Tee Fier maleabil 300 1/2 inch Npt | AA4DFM 12G042 0310516000Fier maleabil3002000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi€51.32
ANVIL 0310516208 Tee Fier maleabil 300 3/4 inch Npt | AA4DFN 12G043 0310516208Fier maleabil3002000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi€54.47
ANVIL 0310516406 Tee Fier maleabil 1 inch | AA4DFP 12G044 0310516406Fier maleabil3002000 psi@150 grade F1"300 psi€65.59
ANVIL 0310516604 Tee Fier maleabil 300 1-1/4 inch Npt | AA4DFQ 12G045 0310516604Fier maleabil3001500 psi@150 grade F1.25 "300 psi€88.90
ANVIL 0310516802 Tee Fier maleabil 300 1-1/2 inch Npt | AA4DFR 12G046 0310516802Fier maleabil3001500 psi@150 grade F1.5 "300 psi€106.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310029400 Tee Iron Malleable Black 150 1/4 Inch Npt
€12.08 /unitate