Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0310031208 Tee Black Maleable Fier 150 3 Inch Npt | AE2BWT 4WHA6

ANVIL 0310031208 Fier maleabil negru 150 3 inch Npt

În stoc
Articol: AE2BWT Model: 0310031208Ref încrucișat: 4WHA6
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
€211.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei3"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9925
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7307193060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
ANVIL 0310515606 Tee Fier maleabil 300 1/4 inch Npt | AA4DFK 12G040 0310515606Fier maleabil3002000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi€37.20
ANVIL 0310515804 Tee Fier maleabil 300 3/8 inch Npt | AA4DFL 12G041 0310515804Fier maleabil3002000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi€41.02
ANVIL 0310516000 Tee Fier maleabil 300 1/2 inch Npt | AA4DFM 12G042 0310516000Fier maleabil3002000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi€52.34
ANVIL 0310516208 Tee Fier maleabil 300 3/4 inch Npt | AA4DFN 12G043 0310516208Fier maleabil3002000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi€60.35
ANVIL 0310516406 Tee Fier maleabil 1 inch | AA4DFP 12G044 0310516406Fier maleabil3002000 psi@150 grade F1"300 psi€67.53
ANVIL 0310516604 Tee Fier maleabil 300 1-1/4 inch Npt | AA4DFQ 12G045 0310516604Fier maleabil3001500 psi@150 grade F1.25 "300 psi€92.48
ANVIL 0310516802 Tee Fier maleabil 300 1-1/2 inch Npt | AA4DFR 12G046 0310516802Fier maleabil3001500 psi@150 grade F1.5 "300 psi€111.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310031208 Fier maleabil negru 150 3 inch Npt
€211.91 /unitate