Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0310068002 Wye, fier maleabil negru 150, 3 inch Npt | AE2CCG 4WHV1

ANVIL 0310068002 Wye, fier maleabil negru 150, 3 inchi Npt

În stoc
Element: AE2CCG Model: 0310068002Crucea Ref: 4WHV1
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
€692.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWye
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei3"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.347
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS7307199060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
ANVIL 0306050402 Cu față laterală și găurit 3 inchi | AD8LNH 4KWE9 0306050402Fontă125Cu flanșă175 psi@-20 grade până la 150 grade F3"125 psi€2,357.64
ANVIL 0310066402 Wye, fier maleabil negru 150, 3/8 inch Npt | AE2CBY 4WHU2 0310066402Fier maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 / 8 "150 psi€32.92
ANVIL 0310066600 Wye, fier maleabil negru 150, 1/2 inch Npt | AE2CBZ 4WHU3 0310066600Fier maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 2 "150 psi€32.31
ANVIL 0310066808 Wye, fier maleabil negru 150, 3/4 inch Npt | AE2CCA 4WHU4 0310066808Fier maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 / 4 "150 psi€42.82
ANVIL 0310067004 Wye, fier maleabil negru 150, 1 inch Npt | AE2CCB 4WHU5 0310067004Fier maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1"150 psi€56.36
ANVIL 0310067202 Wye, fier maleabil negru 150, 1-1/4 inch | AE2CCC 4WHU6 0310067202Fier maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1.25 "150 psi€87.87
ANVIL 0310067400 Wye, fier maleabil negru 150, 1-1/2 inch | AE2CCD 4WHU7 0310067400Fier maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1.5 "150 psi€134.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310068002 Wye, fier maleabil negru 150, 3 inchi Npt
€692.07 /unitate