Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0310077003 Îndoire de întoarcere deschisă 1/2 inch | AE2CCX 4WHW6

ANVIL 0310077003 Îndoit de întoarcere deschis 1/2 inch

În stoc
Articol: AE2CCX Model: 0310077003Crucea Ref: 4WHW6
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
€100.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeschideți Return Bend
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307199080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0310077201 Îndoire de întoarcere deschisă 3/4 inch | AE2CCY 4WHW7 03100772013 / 4 "€62.42
ANVIL 0310077409 Îndoire de întoarcere deschisă 1 inch | AE2CCZ 4WHW8 03100774091"€59.92
ANVIL 0310077607 Îndoire deschisă de întoarcere 1-1/4 inch | AE2CDA 4WHW9 03100776071.25 "€120.90
ANVIL 0310077805 Îndoire de întoarcere deschisă 1-1/2 inch | AE2CDB 4WHX1 03100778051.5 "€202.76
ANVIL 0310078001 Îndoire deschisă de întoarcere 2 inchi | AE2CDC 4WHX2 03100780012"€213.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310077003 Îndoit de întoarcere deschis 1/2 inch
€100.38 /unitate