Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0310087606 Reductor 150 1-1/4 inch x 1 inch | AE2CEJ 4WJA2

ANVIL 0310087606 Reductor 150 1-1 / 4 inch x 1 inch

În stoc
Articol: AE2CEJ Model: 0310087606Crucea Ref: 4WJA2
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
€20.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj reductor
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1-1 / 4 "x 1"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7307199080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
ANVIL 0310541206 Reductor Font maleabil 3/8 inch x 1/4 inch | AA4DGT 12G070 03105412063002000 psi@150 grade F3 / 8 "x 1 / 4"300 psi€33.25
ANVIL 0310541404 Reductor Font maleabil 1/2 inch x 3/8 inch | AA4DGU 12G071 03105414043002000 psi@150 grade F1 / 2 "x 3 / 8"300 psi€41.66
ANVIL 0310541602 Reductor Font maleabil 1/2 inch x 1/4 inch | AA4DGV 12G072 03105416023002000 psi@150 grade F1 / 2 "x 1 / 4"300 psi€42.42
ANVIL 0310541800 Reductor Font maleabil 3/4 inch x 1/2 inch | AA4DGW 12G073 03105418003002000 psi@150 grade F3 / 4 "x 1 / 2"300 psi€39.74
ANVIL 0310542006 Reductor Font maleabil 3/4 inch x 3/8 inch | AA4DGX 12G074 03105420063002000 psi@150 grade F3 / 4 "x 3 / 8"300 psi€62.59
ANVIL 0310542204 Reductor Font maleabil 3/4 inch x 1/4 inch | AA4DGY 12G075 03105422043002000 psi@150 grade F3 / 4 "x 1 / 4"300 psi€60.48
ANVIL 0310542402 Fier maleabil reductor 1 inch x 3/4 inch | AA4DGZ 12G076 03105424023002000 psi@150 grade F1 "x 3/4"300 psi€51.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310087606 Reductor 150 1-1 / 4 inch x 1 inch
€20.13 /unitate