Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0310090600 Reductor 150 2-1/2 inch x 1 inch | AE2CFA 4WJC8

ANVIL 0310090600 Reductor 150 2-1 / 2 inch x 1 inch

În stoc
Articol: AE2CFA Model: 0310090600Crucea Ref: 4WJC8
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
€127.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj reductor
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei2-1 / 2 "x 1"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.954
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)9.04
Lățimea navei (cm)9.04
Codul HS7307193060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
ANVIL 0310541206 Reductor Font maleabil 3/8 inch x 1/4 inch | AA4DGT 12G070 03105412063002000 psi@150 grade F3 / 8 "x 1 / 4"300 psi€36.84
ANVIL 0310541404 Reductor Font maleabil 1/2 inch x 3/8 inch | AA4DGU 12G071 03105414043002000 psi@150 grade F1 / 2 "x 3 / 8"300 psi€44.02
ANVIL 0310541602 Reductor Font maleabil 1/2 inch x 1/4 inch | AA4DGV 12G072 03105416023002000 psi@150 grade F1 / 2 "x 1 / 4"300 psi€47.00
ANVIL 0310541800 Reductor Font maleabil 3/4 inch x 1/2 inch | AA4DGW 12G073 03105418003002000 psi@150 grade F3 / 4 "x 1 / 2"300 psi€44.02
ANVIL 0310542006 Reductor Font maleabil 3/4 inch x 3/8 inch | AA4DGX 12G074 03105420063002000 psi@150 grade F3 / 4 "x 3 / 8"300 psi€69.36
ANVIL 0310542204 Reductor Font maleabil 3/4 inch x 1/4 inch | AA4DGY 12G075 03105422043002000 psi@150 grade F3 / 4 "x 1 / 4"300 psi€62.62
ANVIL 0310542402 Fier maleabil reductor 1 inch x 3/4 inch | AA4DGZ 12G076 03105424023002000 psi@150 grade F1 "x 3/4"300 psi€57.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310090600 Reductor 150 2-1 / 2 inch x 1 inch
€127.95 /unitate