Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICOLEA 0311015606 90 Grad. Cot stradal, 1/8 npt, Galvanizat | AF8EFB 25CF11

ANVIL 0311015606 90 grade. Cot stradal, 1/8 npt, Galvanizat

În stoc
Element: AF8EFB Model: 0311015606Crucea Ref: 25CF11
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
€15.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpOțel galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
NICOLEA 0311016208 90 Deg. Cot stradal, 1/2 npt, Galvanizat | AB8AJR 25CF14 03110162081 / 2 "-65 grade până la 250 grade F€15.25
NICOLEA 0311015804 90 Grad. Cot stradal, 1/4 npt, Galvanizat | AF8EFC 25CF12 03110158041 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€15.46
NICOLEA 0311016000 90 Grade. Cot stradal, 3/8 npt, Galvanizat | AF8EFD 25CF13 03110160003 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€16.55
NICOLEA 0311016406 90 Grad. Cot stradal, 3/4 npt, Galvanizat | AF8EFE 25CF15 03110164063 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€14.80
NICOLEA 0311016604 90 Grad. Cot stradal, 1 npt, Galvanizat | AF8EFF 25CF16 03110166041"-20 grade până la 150 grade F€21.55
NICOLEA 0311016802 90 Grad. Cot stradal, 1-1/4 npt, Galvanizat | AF8EFG 25CF17 03110168021.25 "-20 grade până la 150 grade F€32.05
NICOLEA 0311017008 90 Deg. Cot stradal, 1-1/2 npt, Galvanizat | AF8EFH 25CF18 03110170081.5 "-65 grade până la 250 grade F€41.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311015606 90 grade. Cot stradal, 1/8 npt, Galvanizat
€15.14 /unitate