Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0311061808 Street Tee 3/8 Inch Npt Galvanizat | AF8EHN 25CF70

ANVIL 0311061808 Street Tee 3/8 Inch Npt galvanizat

În stoc
Articol: AF8EHN Model: 0311061808Crucea Ref: 25CF70
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
€45.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStreet Tee
Material corpOțel galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)3.34
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
ANVIL 0311061600 Street Tee Oțel galvanizat 150 1/8 inch | AF8EHM 25CF69 03110616001 / 8 "150 psi-20 grade până la 150 grade F€41.27
ANVIL 0311062004 Street Tee Oțel Galvanizat 150 1/2 Inch | AF8EHP 25CF71 03110620041 / 2 "150 psi-20 grade până la 150 grade F€43.67
ANVIL 0311062202 Street Tee Oțel galvanizat 150 3/4 inch | AF8EHQ 25CF72 03110622023 / 4 "150 psi-20 grade până la 150 grade F€40.46
ANVIL 0311062400 Street Tee Oțel galvanizat 150 1 inch | AF8EHR 25CF73 03110624001"150 psi-20 grade până la 150 grade F€57.06
ANVIL 0311062608 Street Tee Galvanizd Steel 150 1-1/4 Inch | AF8EHT 25CF74 03110626081.25 "150 psi-20 grade până la 150 grade F€93.13
ANVIL 0311062806 Street Tee 1-1/2 Inch Npt Galvanizat | AF8EHU 25CF75 03110628061.5 "150 psi-20 grade până la 150 grade F€139.90
ANVIL 0311064208 Street Tee Oțel Galvanizat 150 2 Inch | AF8EHV 25CF77 03110642082"150 psi-20 grade până la 150 grade F€171.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311061808 Street Tee 3/8 Inch Npt galvanizat
€45.63 /unitate