Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0318901444 Dop cu cap pătrat solid 150 1/8 inch Npt | AE2CGR 4WJH2

ANVIL 0318901444 Mufă cu cap pătrat Solid 150 1/8 inch Npt

În stoc
Articol: AE2CGR Model: 0318901444Crucea Ref: 4WJH2

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€0.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap pătrat, solidă
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneMNPT
ConstrucţieSolid
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0318901485 Dop cu cap pătrat Solid 150 1/4 inch Npt | AE2CGT 4WJH3 03189014851 / 4 "€1.15
ANVIL 0318901527 Dop cu cap pătrat Solid 150 3/8 inch Npt | AE2CGU 4WJH4 03189015273 / 8 "€1.49
ANVIL 0318901568 Dop cu cap pătrat solid 150 1/2 inch Npt | AE2CGV 4WJH5 03189015681 / 2 "€2.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0318901444 Mufă cu cap pătrat Solid 150 1/8 inch Npt
€0.80 /unitate