Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0318902525 Dop cu cap pătrat cu miez 1-1/2 inch | AE2CGZ 4WJH9

ANVIL 0318902525 Ștecher cu cap pătrat, carotat 1-1 / 2 inch

În stoc
Articol: AE2CGZ Model: 0318902525Crucea Ref: 4WJH9
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
€11.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap pătrat, cu miez
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneMNPT
Construcţiecored
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.297
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS7307110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0318902400 dopul cu cap pătrat cu miez 150 3/4 inch Npt | AE2CGW 4WJH6 03189024003 / 4 "€5.48
ANVIL 0318902442 Dop cu cap pătrat cu miez 1 inch | AE2CGX 4WJH7 03189024421"€5.28
ANVIL 0318902483 Dop cu cap pătrat cu miez 1-1/4 inch | AE2CGY 4WJH8 03189024831.25 "€8.34
ANVIL 0318902566 Dop cu cap pătrat cu miez 2 inch | AE2CHA 4WJJ1 03189025662"€13.73
ANVIL 0318902608 Dop cu cap pătrat cu miez 2-1/2 inch | AE2CHB 4WJJ2 03189026082.5 "€31.96
ANVIL 0318902640 Dop cu cap pătrat cu miez 3 inchi | AE2CHC 4WJJ3 03189026403"€38.47
ANVIL 0318902681 Dop cu cap pătrat cu miez 3-1/2 inch | AE2CHD 4WJJ4 03189026813.5 "€95.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0318902525 Ștecher cu cap pătrat, carotat 1-1 / 2 inch
€11.19 /unitate