Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0318902400 dopul cu cap pătrat cu miez 150 3/4 inch Npt | AE2CGW 4WJH6

ANVIL 0318902400 Mufă cu cap pătrat, cu carcasă 150 3/4 inch Npt

În stoc
Articol: AE2CGW Model: 0318902400Crucea Ref: 4WJH6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€5.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap pătrat, cu miez
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneMNPT
Construcţiecored
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0318902442 Dop cu cap pătrat cu miez 1 inch | AE2CGX 4WJH7 03189024421"€5.28
ANVIL 0318902483 Dop cu cap pătrat cu miez 1-1/4 inch | AE2CGY 4WJH8 03189024831.25 "€8.34
ANVIL 0318902525 Dop cu cap pătrat cu miez 1-1/2 inch | AE2CGZ 4WJH9 03189025251.5 "€11.19
ANVIL 0318902566 Dop cu cap pătrat cu miez 2 inch | AE2CHA 4WJJ1 03189025662"€13.73
ANVIL 0318902608 Dop cu cap pătrat cu miez 2-1/2 inch | AE2CHB 4WJJ2 03189026082.5 "€31.96
ANVIL 0318902640 Dop cu cap pătrat cu miez 3 inchi | AE2CHC 4WJJ3 03189026403"€38.47
ANVIL 0318902681 Dop cu cap pătrat cu miez 3-1/2 inch | AE2CHD 4WJJ4 03189026813.5 "€95.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0318902400 Mufă cu cap pătrat, cu carcasă 150 3/4 inch Npt
€5.48 /unitate