Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0318907128 Bucșă hexagonală 1-1/4 x 1/2 inch | AE2CHZ 4WJL5

ANVIL 0318907128 Bucșă hexagonală 1-1 / 4 x 1/2 inch

În stoc
Articol: AE2CHZ Model: 0318907128Crucea Ref: 4WJL5
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
€14.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă hexagonală
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1-1/4" x 1/2"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7307199080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0361330400 Bucșă hexagonală 1/2 inch x 1/4 inch | AA6NHE 14J759 0361330400Oțel forjat600057 / 64 "1 / 2 "x 1 / 4"€5.88
ANVIL 0361330509 Bucșă hexagonală 1/2 inch x 3/8 inch | AA6NHF 14J760 0361330509Oțel forjat600057 / 64 "1 / 2 "x 3 / 8"€5.89
ANVIL 0361330707 Bucșă hexagonală 3/4 inch x 1/4 inch | AA6NHG 14J761 0361330707Oțel forjat60001-1/16 "3 / 4 "x 1 / 4"€6.72
ANVIL 0361330905 Bucșă hexagonală 3/4 inch x 1/2 inch | AA6NHH 14J763 0361330905Oțel forjat60001-3/64 "3 / 4 "x 1 / 2"€6.99
ANVIL 0361332604 Bucșă hexagonală 1-1/2 inch x 1 inch | AA6NHM 14J769 0361332604Oțel forjat60002"1-1 / 2 "x 1"€21.22
ANVIL 0361333404 Bucșă hexagonală 2 inch x 1-1/4 inch | AA6NHT 14J775 0361333404Oțel forjat60002-33/64 "2 "x 1-1 / 4"€30.37
ANVIL 0361333503 Bucșă hexagonală 2 inch x 1-1/2 inch | AA6NHU 14J776 0361333503Oțel forjat60002.5 "2 "x 1-1 / 2"€30.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0318907128 Bucșă hexagonală 1-1 / 4 x 1/2 inch
€14.11 /unitate