Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0318913845 Piuliță hexagonală Fier maleabil negru 4 in | AD8KYR 4KUJ4

ANVIL 0318913845 Piuliță de fixare hexagonală, negru, fier maleabil, 4 in

În stoc
Articol: AD8KYR Model: 0318913845Ref încrucișat: 4KUJ4
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
€104.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală5.375 "
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei4"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0318913522 Piuliță hexagonală din fier maleabil, 1 inch, conexiune FNPT | AD8KYK 4KUH7 03189135221.75 "1"€17.98
ANVIL 0318913563 Piuliță hexagonală de blocare 1-1/4 inch | AD8KYL 4KUH8 03189135632-3/32 "1.25 "€15.95
ANVIL 0318913605 Piuliță hexagonală de blocare 1-1/2 inch | AD8KYM 4KUH9 03189136052-11/32 "1.5 "€20.47
ANVIL 0318913647 Piuliță hexagonală din fier maleabil, conexiune FNPT, 2 inchi | AD8KYN 4KUJ1 03189136472.875 "2"€33.20
ANVIL 0318913720 Piuliță hexagonală 2-1/2 inch | AD8KYP 4KUJ2 03189137203.5 "2.5 "€60.19
ANVIL 0318913803 Piuliță hexagonală Fier maleabil negru 3 in | AD8KYQ 4KUJ3 03189138034-17/64 "3"€87.20
ANVIL 0318913365 Piuliță hexagonală Fier maleabil negru 1/4 Inch | AE2CLL 4WJV9 031891336527 / 32 "1 / 4 "€10.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0318913845 Piuliță de fixare hexagonală, negru, fier maleabil, 4 in
€104.70 /unitate