Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0319907523 Bucșă hexagonală din oțel galvanizat 1-1/2 inch x 1/2 inch | AF8YBN 29JD61

ANVIL 0319907523 Bucșă hexagonală din oțel zincat 1-1 / 2 inch x 1/2 inch

În stoc
Articol: AF8YBN Model: 0319907523Crucea Ref: 29JD61

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€34.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă hexagonală
Material corpOțel galvanizat
Clasă300
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă1500 psi @ 150 grade F WOG
Numărul de găuri2
În afara Dia.2"
Dimensiunea conductei1-1/2" x 1/2"
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
ANVIL 0319907408 Bucșă hexagonală 1-1/2 x 1-1/4 inch Npt galvanizat | AB8AJW 25CG71 0319907408-20 grade până la 150 grade FOțel galvanizat150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grade F WOG-1-1/2" x 1-1/4"150 psi€29.94
ANVIL 0319907689 Bucșă hexagonală 2 x 1-1/2 inch Npt galvanizat | AB8AJX 25CG72 0319907689-20 grade până la 150 grade FOțel galvanizat150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grade F WOG-2 "x 1-1 / 2"150 psi€34.26
ANVIL 0319906368 Bucșă hexagonală 3/4 x 1/2 inch Npt galvanizat | AF8ELV 25CG57 0319906368-20 grade până la 350 grade FOțel galvanizat150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grade F WOG-3 / 4 "x 1 / 2"150 psi€18.20
ANVIL 0319906400 Bucșă hexagonală 3/4 x 3/8 inch Npt galvanizat | AF8ELW 25CG58 0319906400-20 grade până la 350 grade FOțel galvanizat150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grade F WOG-3 / 4 "x 3 / 8"150 psi€23.52
ANVIL 0319906483 Bucșă hexagonală 3/4 x 1/4 inch Npt galvanizat | AF8ELX 25CG59 0319906483-20 grade până la 150 grade FOțel galvanizat150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grade F WOG-3 / 4 "x 1 / 4"150 psi€21.09
ANVIL 0319906566 Bucșă hexagonală 3/4 x 1/8 In Npt Galvanizat | AF8ELY 25CG60 0319906566-20 grade până la 150 grade FOțel galvanizat150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grade F WOG-3 / 4 "x 1 / 8"150 psi€21.77
ANVIL 0319906640 Bucșă hexagonală 1 x 3/4 inch Npt galvanizat | AF8ELZ 25CG61 0319906640-20 grade până la 150 grade FOțel galvanizat150MNPT x FNPT300 psi @ 150 grade F WOG-1 "x 3/4"150 psi€19.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0319907523 Bucșă hexagonală din oțel zincat 1-1 / 2 inch x 1/2 inch
€34.34 /unitate