Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0321201154 Cuplaj 1 inch țeavă 2 5/8in lungime | AD8LTJ 4KWU5

ANVIL 0321201154 Cuplaj țeavă 1 inch 2 5/8 in lungime

În stoc
Element: AD8LTJ Model: 0321201154Crucea Ref: 4KWU5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€69.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare, aliniere ușoară
Material corpOțel galvanizat
Tip conexiuneNPT
Presiune maximăWOG de 300 psi
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2453
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7307923010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0321201105 Cuplaj 1/8 inch 1-1/8 inch lungime Npt oțel | AD8LTD 4KWT9 03212011051 / 8 "€23.89
ANVIL 0321201113 Cuplaj 1/4 inch țeavă 1 5/8in lungime | AD8LTE 4KWU1 03212011131 / 4 "€30.81
ANVIL 0321201121 Cuplaj țeavă 3/8 inch 1-5/8 inch lungime | AD8LTF 4KWU2 03212011213 / 8 "€32.68
ANVIL 0321201139 Cuplaj 1/2 inch țeavă 2 1/8 inch lungime | AD8LTG 4KWU3 03212011391 / 2 "€48.04
ANVIL 0321201147 Cuplaj țeavă 3/4 inch 2 1/8 inch lungime | AD8LTH 4KWU4 03212011473 / 4 "€51.63
ANVIL 0321201162 Cuplaj 1 1/4 Inch Teava 2 3/4In | AD8LTK 4KWU6 03212011621.25 "€100.99
ANVIL 0321201170 Cuplaj 1 1/2 Inch Teava 2 3/4In | AD8LTL 4KWU7 03212011701.5 "€101.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0321201154 Cuplaj țeavă 1 inch 2 5/8 in lungime
€69.32 /unitate