Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0332624402 Pipe Nipple, 1 Inch Size, 4-1/2 Inch Length | AB4XHU 20H733

ANVIL 0332624402 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1 inch, lungime 4-1/2 inch

În stoc
Articol: AB4XHU Model: 0332624402Crucea Ref: 20H733

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€15.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel negru
În interiorul Dia.1.000 "
Lungime4.5 "
Presiune maximă3000 psi
Max. Presiunea aburului300 psi WSP la 550 grade F
În afara Dia.1.315 "
Dimensiunea conductei1"
Program80
Fără sudură / sudateSeamless
Tip filetNPT
Grosimea peretelui0.179 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7307995015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFără sudură / sudateTipul de conexiune de bazăÎn interiorul Dia.Grosimea pereteluiLungimePresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Preț
ANVIL 0332600402 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 1-1/2 inch | AB4XDW 20H642 0332600402SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "1.5 "3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€8.29
ANVIL 0332600600 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 2 inch | AB4XDX 20H643 0332600600SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "2"3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€8.69
ANVIL 0332600808 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 2-1/2 inch | AB4XDY 20H644 0332600808SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "2.5 "3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€9.50
ANVIL 0332601004 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 3 inch | AB4XDZ 20H645 0332601004SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "3"3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€9.39
ANVIL 0332601202 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 3-1/2 inch | AB4XEA 20H646 0332601202SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "3.5 "3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€10.21
ANVIL 0332601400 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 4 inch | AB4XEB 20H647 0332601400SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "4"3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€11.13
ANVIL 0332601608 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 4-1/2 inch | AB4XEC 20H648 0332601608SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "4.5 "3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€18.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0332624402 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1 inch, lungime 4-1/2 inch
€15.77 /unitate