Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICOLEA 0361109705 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune de 2 inchi, oțel forjat | AF8YCQ 29JD86

ANVIL 0361109705 90 grade. Cot de stradă, dimensiune de 2 inchi, oțel forjat

În stoc
Articol: AF8YCQ Model: 0361109705Crucea Ref: 29JD86
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
€189.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneFiletat
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
În afara Dia.3-5/16 "
Dimensiunea conductei2"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7382
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7307110030

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
NICOLEA 0361109309 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 1/8 inch, oțel forjat | AF8YCG 29JD78 03611093093 / 4 "1 / 8 "€65.00
NICOLEA 0361109358 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 1/4 inch, oțel forjat | AF8YCH 29JD79 03611093581"1 / 4 "€37.97
NICOLEA 0361109408 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 3/8 inch, oțel forjat | AF8YCJ 29JD80 03611094081.25 "3 / 8 "€36.43
NICOLEA 0361109457 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 1/2 inch, oțel forjat | AF8YCK 29JD81 03611094571.5 "1 / 2 "€37.40
NICOLEA 0361109507 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 3/4 inch, oțel forjat | AF8YCL 29JD82 03611095071.75 "3 / 4 "€46.63
NICOLEA 0361109556 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune de 1 inch, oțel forjat | AF8YCM 29JD83 03611095562"1"€61.07
NICOLEA 0361109606 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 1-1/4 inch, oțel forjat | AF8YCN 29JD84 03611096062.437 "1.25 "€106.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361109705 90 grade. Cot de stradă, dimensiune de 2 inchi, oțel forjat
€189.14 /unitate