Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICOLEA 0361109358 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 1/4 inch, oțel forjat | AF8YCH 29JD79

ANVIL 0361109358 90 grade. Cot de stradă, dimensiune 1/4 inch, oțel forjat

În stoc
Articol: AF8YCH Model: 0361109358Crucea Ref: 29JD79
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
€37.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneFiletat
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
În afara Dia.1"
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307110030

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
NICOLEA 0361109309 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 1/8 inch, oțel forjat | AF8YCG 29JD78 03611093093 / 4 "1 / 8 "€65.00
NICOLEA 0361109408 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 3/8 inch, oțel forjat | AF8YCJ 29JD80 03611094081.25 "3 / 8 "€36.43
NICOLEA 0361109457 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 1/2 inch, oțel forjat | AF8YCK 29JD81 03611094571.5 "1 / 2 "€37.40
NICOLEA 0361109507 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 3/4 inch, oțel forjat | AF8YCL 29JD82 03611095071.75 "3 / 4 "€46.63
NICOLEA 0361109556 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune de 1 inch, oțel forjat | AF8YCM 29JD83 03611095562"1"€61.07
NICOLEA 0361109606 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 1-1/4 inch, oțel forjat | AF8YCN 29JD84 03611096062.437 "1.25 "€106.38
NICOLEA 0361109655 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 1-1/2 inch, oțel forjat | AF8YCP 29JD85 03611096552.75 "1.5 "€131.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361109358 90 grade. Cot de stradă, dimensiune 1/4 inch, oțel forjat
€37.97 /unitate