Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICOLEA 0361109408 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 3/8 inch, oțel forjat | AF8YCJ 29JD80

ANVIL 0361109408 90 grade. Cot de stradă, dimensiune 3/8 inch, oțel forjat

În stoc
Articol: AF8YCJ Model: 0361109408Crucea Ref: 29JD80
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
€36.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneFiletat
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
În afara Dia.1.25 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)14.94
Lățimea navei (cm)14.94
Codul HS7307110030

Detalii produs:

Anvil 0361109408 street cot conectează o bucată de țeavă la un fiting în instalații sanitare, fitinguri de țevi, produse chimice, hârtie, celuloză, petrochimie, incinerare deșeuri, construcții navale și aplicații de semiconductori.

Caracteristici:

  • Anvil 0361109408 street cot are o construcție din oțel forjat cu finisaj negru pentru rigiditate structurală.
  • Are două găuri filetate tată și mamă NPT pentru conectarea a două țevi și crearea de etanșări etanșe.
  • Este configurat cu un cot de 90 de grade pentru schimbarea direcției de curgere și un perete gros pentru a rezista la presiuni de până la 3000 psi.
  • Poate tolera temperaturi cuprinse între -20 grade și 550 grade Fahrenheit, la presiunea aburului saturat de 300 psi.

Standarde și aprobări:

  • ANSI
  • ASME
  • ASTM A105, A182 și A350

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre un tee și un cot?

A. Coturile și teurile sunt fitinguri care schimbă direcția unei țevi. Un cot este conectat la cotul conductei, în timp ce un T este conectat la ramificația conductei principale.

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
NICOLEA 0361109309 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 1/8 inch, oțel forjat | AF8YCG 29JD78 03611093093 / 4 "1 / 8 "€65.00
NICOLEA 0361109358 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 1/4 inch, oțel forjat | AF8YCH 29JD79 03611093581"1 / 4 "€37.97
NICOLEA 0361109457 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 1/2 inch, oțel forjat | AF8YCK 29JD81 03611094571.5 "1 / 2 "€37.40
NICOLEA 0361109507 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 3/4 inch, oțel forjat | AF8YCL 29JD82 03611095071.75 "3 / 4 "€46.63
NICOLEA 0361109556 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune de 1 inch, oțel forjat | AF8YCM 29JD83 03611095562"1"€61.07
NICOLEA 0361109606 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 1-1/4 inch, oțel forjat | AF8YCN 29JD84 03611096062.437 "1.25 "€106.38
NICOLEA 0361109655 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune 1-1/2 inch, oțel forjat | AF8YCP 29JD85 03611096552.75 "1.5 "€131.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361109408 90 grade. Cot de stradă, dimensiune 3/8 inch, oțel forjat
€36.43 /unitate