Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICOLEA 0361109846 Lateral 45 Grad. Oțel forjat de 1 inch | AF8YCU 29JD89

ANVIL 0361109846 Lateral 45 grade. Oțel forjat de 1 inchi

În stoc
Articol: AF8YCU Model: 0361109846Crucea Ref: 29JD89
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
€348.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLateral, 45 de grade
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneFiletat
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
În afara Dia.2-7/32 "
Dimensiunea conductei1"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0408
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7307110030

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
NICOLEA 0361109804 Lateral 45 Grad. Oțel forjat de 1/2 inch | AF8YCR 29JD87 03611098041-9/16 "1 / 2 "€267.19
NICOLEA 0361109820 Lateral 45 Grad. Oțel forjat de 3/4 inch | AF8YCT 29JD88 03611098201-27/32 "3 / 4 "€283.16
NICOLEA 0361109887 Lateral 45 Grad. Oțel forjat de 1-1/2 inch | AF8YCV 29JD91 03611098873.031 "1.5 "€461.13
NICOLEA 0361109903 Lateral 45 Grad. Oțel forjat de 2 inchi | AF8YCW 29JD92 03611099033-11/32 "2"€567.77
ANVIL 0361282411 11/2 Otel forjat Filetat 45 Lateral | BT9BMC 0361282411--€610.03
RFQ
ANVIL 0361282304 1 Otel forjat Filetat 45 Lateral | BT9BMG 0361282304--€378.76
RFQ
ANVIL 0361282106 1/2 Otel forjat Filetat 45 Lateral | BT9BML 0361282106--€290.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361109846 Lateral 45 grade. Oțel forjat de 1 inchi
€348.13 /unitate