Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0361314206 Dop cu cap hexagonal 2-1/2 inch oțel forjat | AF9DHF 29VC98

ANVIL 0361314206 Mufă cap hexagonal 2-1 / 2 inci oțel forjat

În stoc
Articol: AF9DHF Model: 0361314206Crucea Ref: 29VC98

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€72.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneMNPT
ConstrucţieSolid
Dimensiune hexagonală3"
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri0
În afara Dia.3"
Dimensiunea conductei2.5 "
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3635
Înălțimea navei (cm)4.6
Lungimea navei (cm)4.6
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307199060

Variante de produs

ProdusModelClasăDimensiune hexagonalăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANVIL 0361313802 Dop cu cap hexagonal din oțel forjat 1-1/2 inch | AA6NHC 14J752 036131380260002"-1.5 "-20 grade până la 150 grade F€21.33
ANVIL 0361314008 Dop cu cap hexagonal 6000 2 inch Npt | AA6NHD 14J753 036131400860002.5 "-2"-20 grade până la 150 grade F€33.30
ANVIL 0361312408 Dop cu cap hexagonal 1/8 inch oțel forjat | AF9DHB 29VC89 036131240830007 / 16 "7 / 16 "1 / 8 "-20 grade până la 550 grade F€3.27
ANVIL 0361312606 Dop cu cap hexagonal 1/4 inch din oțel forjat | AF9DHC 29VC90 036131260630005 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "-20 grade până la 550 grade F€3.19
ANVIL 0361312804 Dop cu cap hexagonal 3/8 inch oțel forjat | AF9DHD 29VC91 0361312804300011 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "-20 grade până la 550 grade F€3.29
ANVIL 0361313604 Dop cu cap hexagonal 1-1/4 inch oțel forjat | AF9DHE 29VC95 036131360430001.75 "1.75 "1.25 "-20 grade până la 550 grade F€14.45
ANVIL 0361314404 Dop cu cap hexagonal de 3 inchi din oțel forjat | AF9DHG 29VC99 036131440430003.5 "3.5 "3"-20 grade până la 550 grade F€135.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361314206 Mufă cap hexagonal 2-1 / 2 inci oțel forjat
€72.02 /unitate