ANVIL 0361531809 Uniune 4 inci oțel forjat | AF9DKL 29VD88

ANVIL 0361531809 Lug Union Oțel forjat de 4 inci

În stoc
Articol: AF9DKL Model: 0361531809Crucea Ref: 29VD88

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€634.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLug Union
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneFiletat
Dimensiune hexagonală7-25/64 "
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
În afara Dia.7-25/64 "
Dimensiunea conductei4"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.11
Înălțimea navei (cm)15.11
Lungimea navei (cm)15.11
Lățimea navei (cm)13.28
Codul HS7307199030

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0361530801 Unitate pentru urechi 1-1/4 inch oțel forjat | AF9CVH 29VD83 03615308013-25/64 "3-23/64 "1.25 "€97.62
ANVIL 0361531007 Unitate pentru urechi 1-1/2 inch oțel forjat | AF9CVJ 29VD84 03615310073-25/64 "3-23/64 "1.5 "€96.00
ANVIL 0361531205 Uniune 2 inch oțel forjat | AF9CVK 29VD85 03615312054-27/64 "4-27/64 "2"€121.17
ANVIL 0361531403 Unitate pentru urechi 2-1/2 inch oțel forjat | AF9CVL 29VD86 03615314035-15/64 "5-3/13 "2.5 "€224.26
ANVIL 0361531601 Uniune 3 inci oțel forjat | AF9CVM 29VD87 03615316016.156 "6.156 "3"€308.03
ANVIL 0361530207 Uniune 1/2 inch oțel forjat | AF9DKH 29VD80 03615302071-15/16 "1-15/16 "1 / 2 "€42.29
ANVIL 0361530405 Uniune 3/4 inch oțel forjat | AF9DKJ 29VD81 03615304052.375 "2.375 "3 / 4 "€45.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361531809 Lug Union Oțel forjat de 4 inci
€634.84 /unitate