Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0362025207 Teu din oțel forjat negru de 1/2 inch, sudură cu mufă | AF9DLR 29VE17

ANVIL 0362025207 Tee din oțel forjat de 1/2 inch negru, sudură cu soclu

În stoc
Articol: AF9DLR Model: 0362025207Crucea Ref: 29VE17
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
€23.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri3
În afara Dia.1-15/64 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS7307923030

Variante de produs

ProdusModelClasăTip conexiuneÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANVIL 0361224801 Tee din oțel forjat, clasa 6000 1/2" NPT | AA6NGJ 14J734 03612248016000FNPT-1 / 2 "-20 grade până la 150 grade F€48.19
ANVIL 0361225006 Tee Oțel forjat 6000 3/4 inch Npt | AA6NGK 14J735 03612250066000FNPT-3 / 4 "-20 grade până la 150 grade F€66.11
ANVIL 0361225204 Tee Oțel forjat 6000 1 inch Npt | AA6NGL 14J736 03612252046000FNPT-1"-20 grade până la 150 grade F€112.86
ANVIL 0361225600 Tee Oțel forjat 6000 1-1/2 inch Npt | AA6NGM 14J737 03612256006000FNPT-1.5 "-20 grade până la 150 grade F€191.94
ANVIL 0361225808 Tee Forged Steel 6000 2 inch Npt | AA6NGN 14J738 03612258086000FNPT-2"-20 grade până la 150 grade F€334.92
ANVIL 0361119001 1/8 in FNPT Teu din oțel forjat negru, oxid negru | AF8YDK 29JE06 03611190013000Filetat7 / 8 "1 / 8 "-20 grade până la 550 grade F€30.73
ANVIL 0361119605 Teu din oțel forjat negru, 3000 lb, conexiune FNPT, 3 găuri | AF8YDN 29JE09 03611196053000Filetat1.5 "1 / 2 "-20 grade până la 550 grade F€30.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0362025207 Tee din oțel forjat de 1/2 inch negru, sudură cu soclu
€23.85 /unitate