Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0362026007 3000 lbs. Tee pentru țeavă, stil de capăt cu sudură prin mufă, finisaj cu oxid negru | AF9DLW 29VE21

ANVIL 0362026007 3000 lbs. Tee pentru țeavă, stil de capăt cu sudură, finisaj cu oxid negru

În stoc
Element: AF9DLW Model: 0362026007Crucea Ref: 29VE21
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
€76.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri3
În afara Dia.2.5 "
Dimensiunea conductei1.5 "
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.278
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)9.86
Codul HS7307923030

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
ANVIL 0306027202 Tee 1-1/2 inch | AD8LNB 4KWD8 0306027202-20 grade până la 150 grade FFontă125Cu flanșă175 psi@-20 grade până la 150 grade F-1.5 "125 psi€1,061.59
ANVIL 0306027400 Tee 2 inch | AD8LNC 4KWD9 0306027400-20 grade până la 150 grade FFontă125Cu flanșă175 psi@-20 grade până la 150 grade F-2"125 psi€554.36
ANVIL 0306027608 Tee 2-1/2 inch | AD8LND 4KWE1 0306027608-20 grade până la 150 grade FFontă125Cu flanșă175 psi@-20 grade până la 150 grade F-2.5 "125 psi€802.62
ANVIL 0306027806 Tee 3 inch | AD8LNE 4KWE2 0306027806-20 grade până la 150 grade FFontă125Cu flanșă175 psi@-20 grade până la 150 grade F-3"125 psi€598.36
ANVIL 0306031808 Tee 3 X 3 X 2 inch | AD8LNF 4KWE4 0306031808-20 grade până la 150 grade FFontă125Cu flanșă175 psi@-20 grade până la 150 grade F-3 "x 3" x 2 "125 psi€1,360.14
ANVIL 0361120801 Teu pentru țeavă, 4 inchi diametru exterior, conexiune FNPT, clasa 3000 | AF8XRZ 29JE15 0361120801-20 grade până la 550 grade FOțel forjat3000Filetat3000 psi4"2.5 "300 psi @ 550 grade F€371.59
ANVIL 0361121007 3000 lbs. Tee pentru țeavă, 2000 Psi, stil de capăt FNPT, țeavă de 3 inchi | AF8XTA 29JE16 0361121007-20 grade până la 550 grade FOțel forjat3000Filetat3000 psi4.75 "3"300 psi @ 550 grade F€635.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0362026007 3000 lbs. Tee pentru țeavă, stil de capăt cu sudură, finisaj cu oxid negru
€76.52 /unitate