Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0362073405 Semicuplă, Conexiune prin sudură, 1-1/4 inch | AF9DMZ 29VE48

ANVIL 0362073405 Semicuplare, conexiune sudură cu soclu, 1-1 / 4 in

În stoc
Articol: AF9DMZ Model: 0362073405Crucea Ref: 29VE48
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
€30.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplat pe jumătate
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
În afara Dia.2-7/64 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.29
Lungimea navei (cm)4.29
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7307110030

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0362073603 Semicuplă, Conexiune prin sudură, presiune maximă 1500 PSI | AF9DNA 29VE49 03620736032.375 "1.5 "€32.28
ANVIL 0362074007 Jumătate de cuplare, conexiune prin sudură, 2-1/2 inchi, 1000 PSI | AF9DNC 29VE51 03620740073-35/64 "2.5 "€381.04
ANVIL 0362074205 Semicuplă de sudură cu mufă, 3 inchi, 1000 PSI, oțel forjat negru | AF9DND 29VE52 03620742054-7/32 "3"€406.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0362073405 Semicuplare, conexiune sudură cu soclu, 1-1 / 4 in
€30.90 /unitate