Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0362074007 Jumătate de cuplare, conexiune prin sudură, 2-1/2 inchi, 1000 PSI | AF9DNC 29VE51

ANVIL 0362074007 Semicuplare, conexiune sudură cu soclu, 2-1 / 2 In, 1000 PSI

În stoc
Articol: AF9DNC Model: 0362074007Crucea Ref: 29VE51

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€381.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplat pe jumătate
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
În afara Dia.3-35/64 "
Dimensiunea conductei2.5 "
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)5.87
Lungimea navei (cm)5.87
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS7307110030

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0362073405 Semicuplă, Conexiune prin sudură, 1-1/4 inch | AF9DMZ 29VE48 03620734052-7/64 "1.25 "€30.90
ANVIL 0362073603 Semicuplă, Conexiune prin sudură, presiune maximă 1500 PSI | AF9DNA 29VE49 03620736032.375 "1.5 "€32.28
ANVIL 0362074205 Semicuplă de sudură cu mufă, 3 inchi, 1000 PSI, oțel forjat negru | AF9DND 29VE52 03620742054-7/32 "3"€406.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0362074007 Semicuplare, conexiune sudură cu soclu, 2-1 / 2 In, 1000 PSI
€381.04 /unitate