Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0362501801 FIG 2126 Racord de țeavă, sudură cu mufă, presiune maximă 3000 psi | AF9DQX 29VF40

ANVIL 0362501801 FIG 2126 Uniune țevi, sudură cu priză, 3000 psi presiune maximă

În stoc
Articol: AF9DQX Model: 0362501801Crucea Ref: 29VF40
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
€149.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Dimensiune hexagonală3-23/64 "
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
În afara Dia.4-27/64 "
Dimensiunea conductei2"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4615
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)11.23
Codul HS7307199030

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0362500407 FIG 2126 Unire, sudură cu soclu, presiune maximă 3000 psi | AF9DQP 29VF33 03625004071-17/64 "2-31/64 "1 / 4 "€41.55
ANVIL 0362500605 Îmbinare din oțel forjat, țeavă de 3/8 in, conexiune prin sudură | AF9DQQ 29VF34 03625006051-31/64 "3-11/16 "3 / 8 "€41.25
ANVIL 0362500803 Fig 2126 Racord de țeavă, Stil capăt cu sudură, țeavă de 1/2 inch | AF9DQR 29VF35 03625008031-11/16 "1-15/16 "1 / 2 "€40.26
ANVIL 0362501009 FIG 2126 Racord de țeavă, Stil capăt cu sudură, oțel forjat | AF9DQT 29VF36 03625010091-15/16 "2.375 "3 / 4 "€46.90
ANVIL 0362501207 Fig 2126 Racord de țeavă, Stil capăt cu sudură, 1 în țeavă | AF9DQU 29VF37 03625012072.375 "2-25/32 "1"€60.23
ANVIL 0362501405 FIG 2126 Racord de țeavă, oțel forjat, stil capăt cu sudură | AF9DQV 29VF38 03625014052-25/32 "3-23/64 "1.25 "€96.52
ANVIL 0362501603 Fig 2126 Racord de țeavă, corp de oțel, țeavă de 1-1/2 inch | AF9DQW 29VF39 03625016033-23/64 "3-23/64 "1.5 "€104.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0362501801 FIG 2126 Uniune țevi, sudură cu priză, 3000 psi presiune maximă
€149.71 /unitate