ANVIL 0362630006 1/2 Priza din otel forjat cu cruce

Articol: BT9CDF Model: 0362630006
€255.19 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece

Detalii produs:

    • Seria 6000

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0362037400 2153 Cuplaj din oțel forjat, clasa 3000, 1/2 in NPT mamă | AF9DMB 29VE26 03620374003000 psi1-15/64 "1 / 2 "€79.07
ANVIL 0362037608 Cruce de sudare cu priză din oțel forjat, 2000 PSI, 3/4 inch | AF9DMC 29VE27 03620376083000 psi1.5 "3 / 4 "€81.95
ANVIL 0362037806 FIG 2153 Cruce de țeavă, țeavă 1 în, Stil capăt cu sudură cu muf | AF9DMD 29VE28 03620378063000 psi1 49 / 64 "1"€94.77
ANVIL 0362038002 Cruce din oțel forjat negru, clasa 3000, -20 până la 550 grade. F | AF9DME 29VE29 03620380023000 psi2.125 "1.25 "€110.06
ANVIL 0362038200 Cruce, Stil de capăt cu sudură, țeavă de 1-1/2 in, 3000 Psi | AF9DMF 29VE30 03620382003000 psi2.5 "1.5 "€183.93
ANVIL 0362038804 Cruce de sudură cu priză din oțel forjat, 3 inchi, presiune maximă de 1000 PSI | AF9DMG 29VE32 03620388043000 psi4.5 "3"€739.48
ANVIL 0362039000 Cruce din oțel forjat negru, 3000 Psi, țeavă de 2.5 inchi | AF9DMH 29VE33 03620390003000 psi3-15/64 "2.5 "€514.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0362630006 1/2 Priza din otel forjat cu cruce
€255.19 /unitate