ANVIL 0362038804 Cruce de sudură cu priză din oțel forjat, 3 inchi, presiune maximă de 1000 PSI | AF9DMG 29VE32

ANVIL 0362038804 Cruce sudată cu oțel forjat, 3 in, 1000 PSI presiune maximă

În stoc
Element: AF9DMG Model: 0362038804Crucea Ref: 29VE32

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€739.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri4
În afara Dia.4.5 "
Dimensiunea conductei3"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)14.58
Lungimea navei (cm)14.58
Lățimea navei (cm)14.58
Codul HS7307923030

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0362037400 2153 Cuplaj din oțel forjat, clasa 3000, 1/2 in NPT mamă | AF9DMB 29VE26 03620374003000 psi1-15/64 "1 / 2 "€79.07
ANVIL 0362037608 Cruce de sudare cu priză din oțel forjat, 2000 PSI, 3/4 inch | AF9DMC 29VE27 03620376083000 psi1.5 "3 / 4 "€81.95
ANVIL 0362037806 FIG 2153 Cruce de țeavă, țeavă 1 în, Stil capăt cu sudură cu muf | AF9DMD 29VE28 03620378063000 psi1 49 / 64 "1"€94.77
ANVIL 0362038002 Cruce din oțel forjat negru, clasa 3000, -20 până la 550 grade. F | AF9DME 29VE29 03620380023000 psi2.125 "1.25 "€110.06
ANVIL 0362038200 Cruce, Stil de capăt cu sudură, țeavă de 1-1/2 in, 3000 Psi | AF9DMF 29VE30 03620382003000 psi2.5 "1.5 "€183.93
ANVIL 0362039000 Cruce din oțel forjat negru, 3000 Psi, țeavă de 2.5 inchi | AF9DMH 29VE33 03620390003000 psi3-15/64 "2.5 "€514.61
ANVIL 0362038408 Încrucișată, Stil de capăt cu sudură, țeavă de 2 in, 1500 Psi | AH2MGK 29VE31 03620384081500 psi @ 150 grade F3"2"€261.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0362038804 Cruce sudată cu oțel forjat, 3 in, 1000 PSI presiune maximă
€739.48 /unitate