Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0362038408 Încrucișată, Stil de capăt cu sudură, țeavă de 2 in, 1500 Psi | AH2MGK 29VE31

ANVIL 0362038408 Încrucișată, stil de capăt cu sudură, țeavă de 2 in, 1500 Psi

În stoc
Element: AH2MGK Model: 0362038408Crucea Ref: 29VE31

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€261.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Tip conexiuneSudură cu soclu
Material de montajOțel forjat negru
Presiune maximă1500 psi @ 150 grade F
Numărul de găuri4
În afara Dia.3"
Dimensiunea conductei2"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
ProgramClasa de 3000
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)10.77
Lungimea navei (cm)10.77
Lățimea navei (cm)10.77
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0362037400 2153 Cuplaj din oțel forjat, clasa 3000, 1/2 in NPT mamă | AF9DMB 29VE26 03620374003000 psi1-15/64 "1 / 2 "€79.07
ANVIL 0362037608 Cruce de sudare cu priză din oțel forjat, 2000 PSI, 3/4 inch | AF9DMC 29VE27 03620376083000 psi1.5 "3 / 4 "€81.95
ANVIL 0362037806 FIG 2153 Cruce de țeavă, țeavă 1 în, Stil capăt cu sudură cu muf | AF9DMD 29VE28 03620378063000 psi1 49 / 64 "1"€94.77
ANVIL 0362038002 Cruce din oțel forjat negru, clasa 3000, -20 până la 550 grade. F | AF9DME 29VE29 03620380023000 psi2.125 "1.25 "€110.06
ANVIL 0362038200 Cruce, Stil de capăt cu sudură, țeavă de 1-1/2 in, 3000 Psi | AF9DMF 29VE30 03620382003000 psi2.5 "1.5 "€183.93
ANVIL 0362038804 Cruce de sudură cu priză din oțel forjat, 3 inchi, presiune maximă de 1000 PSI | AF9DMG 29VE32 03620388043000 psi4.5 "3"€739.48
ANVIL 0362039000 Cruce din oțel forjat negru, 3000 Psi, țeavă de 2.5 inchi | AF9DMH 29VE33 03620390003000 psi3-15/64 "2.5 "€514.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0362038408 Încrucișată, stil de capăt cu sudură, țeavă de 2 in, 1500 Psi
€261.25 /unitate