Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500071543 Șa de protecție pentru acoperirea țevilor din oțel carbon, țeavă de 2-1/2 inch | AD8QTV 4LUY7

ANVIL 0500071543 Șa de protecție pentru acoperirea țevii din oțel carbon, țeavă de 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AD8QTV Model: 0500071543Crucea Ref: 4LUY7
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
€40.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaua de protecție pentru acoperirea țevilor
Grosimea izolației1-1/2 "
Lungime12 "
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină1200 Lb.
Dimensiunea conductei2.5 "
Standarde și aprobăriAA-1192A (tip 39A și 39B), WW-H-171-E (tip 40A și 40B), ANSI / MSS SP-69 și MSS SP-5 (tip 39A și 39B)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0500071089 Șa de protecție pentru acoperirea țevilor din oțel carbon de 12 inch | AD8QTQ 4LUY3 05000710891200 Lb.3"€44.55
ANVIL 0500071105 Şa de protecţie pentru acoperirea ţevilor, oţel carbon, finisaj simplu | AD8QTR 4LUY4 05000711051200 Lb.3-1 / 2 până la 5 "€51.32
ANVIL 0500071584 Şa de protecţie pentru acoperirea ţevilor din oţel carbon, lungime 12 inchi | AD8QTX 4LUY9 05000715841200 Lb.3-1 / 2 până la 5 "€63.94
ANVIL 0500072020 Şa de protecţie pentru acoperirea ţevilor, oţel carbon, 650 grade F | AD8QTZ 4LUZ2 05000720201200 Lb.3/4 to 1-1/4"€48.90
ANVIL 0500072087 Saua de protectie pentru acoperirea tevilor, corp din otel carbon | AD8QUC 4LUZ5 05000720871800 lb.6"€88.84
ANVIL 0500072103 Şa de protecţie pentru acoperirea ţevilor din oţel carbon, lungime 12 inchi | AD8QUD 4LUZ6 05000721031800 lb.8"€105.10
ANVIL 0500072525 Șa de protecție pentru acoperirea țevii, oțel carbon, lungime de 12 inchi | AD8QUE 4LUZ7 05000725251200 Lb.3/4 to 1-1/4"€67.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500071543 Șa de protecție pentru acoperirea țevii din oțel carbon, țeavă de 2-1/2 inch
€40.40 /unitate