Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500301742 Umeraș cu buclă pivotantă țeavă reglabilă 1 1/2 inch | AD8CVA 4HXY9

ANVIL 0500301742 Umeraș cu buclă pivotantă țeavă reglabilă 1 1/2 inch

În stoc
Element: AD8CVA Model: 0500301742Crucea Ref: 4HXY9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€3.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pivotant
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime3.5 "
MaterialOțel galvanizat
Max. Sarcină300 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1-1/2 "
Dimensiunea tijei3 / 8 "
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru suspendarea tubului de cupru staționar neizolat. Atinge conform standardelor NFPA

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANVIL 0500406889 Umeraș cu buclă pivotantă Tub reglabil 1/2-1 1/4 in | AD8CUR 4HXX9 0500406889Placat cu cupru2.25 "Oțel placat cu cupru300 Lb.1/2 - 1-1/4"1/2 - 1-1/4"€4.97
ANVIL 0500406947 Umeraș cu buclă pivotantă Dimensiunea tubului reglabil 1 1/2 in | AD8CUT 4HXY1 0500406947Placat cu cupru2 9 / 16 "Oțel placat cu cupru300 Lb.1-1/2 "1-1/2 "€5.54
ANVIL 0500406962 Umeraș cu buclă pivotantă Dimensiunea tubului reglabil 2 in | AD8CUU 4HXY2 0500406962Placat cu cupru3.5 "Oțel placat cu cupru300 Lb.2"2"€5.78
ANVIL 0500406988 Umeraș cu buclă pivotantă Dimensiunea tubului reglabil 2 1/2 in | AD8CUV 4HXY3 0500406988Placat cu cupru4.187 "Oțel placat cu cupru525 Lb.2-1/2 "2-1/2 "€9.51
ANVIL 0500407002 Umeraș cu buclă pivotantă Dimensiunea tubului reglabil 3 in | AD8CUW 4HXY4 0500407002Placat cu cupru4.875 "Oțel placat cu cupru525 Lb.3"3"€11.04
ANVIL 0500407044 Umeraș cu buclă pivotantă Dimensiunea tubului reglabil 4 in | AD8CUX 4HXY6 0500407044Placat cu cupru5.5 "Oțel placat cu cupru650 Lb.4"4"€14.36
ANVIL 0500301692 Umeraș cu buclă pivotantă țeavă reglabilă 1/2-1 in | AD8CUY 4HXY7 0500301692Placat cu zinc2.25 "Oțel galvanizat300 Lb.1/2 - 1 "-€2.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500301742 Umeraș cu buclă pivotantă țeavă reglabilă 1 1/2 inch
€3.19 /unitate