Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500359542 Țeavă reglabilă pentru umeraș cu șopă 1 1/2 in | AD8CTY 4HXW1

ANVIL 0500359542 Țeavă reglabilă pentru umeraș cu șopă 1 1/2 in

În stoc
Element: AD8CTY Model: 0500359542Crucea Ref: 4HXW1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€6.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmeraș cu șopă
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime3.187 "
MaterialOțel galvanizat
Max. Sarcină730 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1-1/2 "
Dimensiunea tijei3 / 8 "
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru suspendarea conductelor staționare

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiPreț
ANVIL 0500359500 FIG 260 Umeraș cu șopă, reglabil, oțel carbon, galvanizat | AD8CTV 4HXV7 0500359500Placat cu zinc2 11 / 16 "Oțel galvanizat610 Lb.1/2 - 3/4 "3 / 8 "€5.30
ANVIL 0500359518 Umeraș reglabil, Fig 260, oțel carbon, 3 in lungime | AD8CTW 4HXV8 0500359518Placat cu zinc3"Oțel galvanizat730 Lb.1"3 / 8 "€6.64
ANVIL 0500359526 Umeraș cu șopă reglabilă, , utilizare ușoară, finisaj zincat | AD8CTX 4HXV9 0500359526Placat cu zinc3.25 "Oțel galvanizat730 Lb.1-1/4 "3 / 8 "€6.01
ANVIL 0500359567 Umeraș cu șneală din oțel carbon, acoperire galvanizată, sarcină de 730 lb | AD8CTZ 4HXW2 0500359567Placat cu zinc4.5 "Oțel galvanizat730 Lb.2"3 / 8 "€7.77
ANVIL 0500359583 Țeavă reglabilă pentru umeraș cu șopă 2 1/2 in | AD8CUA 4HXW3 0500359583Placat cu zinc5.5 "Oțel galvanizat1350 Lb.2-1/2 "1 / 2 "€12.60
ANVIL 0500359609 Umeraș reglabil, Fig 260, galvanizat la cald | AD8CUB 4HXW4 0500359609Placat cu zinc6.5 "Oțel galvanizat1350 Lb.3"1 / 2 "€13.73
ANVIL 0500359641 Umeraș cu șneală din oțel carbon, țeavă de 4 in, tijă de 5/8 inci | AD8CUC 4HXW5 0500359641Placat cu zinc7 13 / 16 "Oțel galvanizat1430 Lb.4"5 / 8 "€17.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500359542 Țeavă reglabilă pentru umeraș cu șopă 1 1/2 in
€6.29 /unitate