Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500381041 Conductă cu curele de înfășurare cu o singură gaură 1 1/4 in | AD8CXT 4HYC6

ANVIL 0500381041 Conductă cu cureaua de înfășurare cu o singură gaură 1 1/4 in

În stoc
Element: AD8CXT Model: 0500381041Crucea Ref: 4HYC6
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
€5.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea cu un singur orificiu
Lungime3"
MaterialOțel galvanizat
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru țeavă CPVC în poziție orizontală, pe partea inferioară a grinzilor structurale din lemn și a oțelului calibrul 20, cu urechea pentru agățat, numai în poziția în sus. Poate fi, de asemenea, folosit ca ghid pentru a limita mișcarea țevii CPVC verticale cu urechea în poziție orizontală.

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0500381009 Conductă cu curele de înfășurare cu o singură gaură 3/4 in | AD8CXQ 4HYC4 05003810092.5 "3 / 4 "€3.70
ANVIL 0500381025 Conductă cu curele de înfășurare cu o singură gaură 1 in | AD8CXR 4HYC5 05003810252.875 "1"€4.83
ANVIL 0500381066 Țeavă cu curele de înfășurare cu o singură gaură 1 1/2 in | AD8CXU 4HYC7 05003810663.437 "1-1/2 "€4.68
ANVIL 0500381082 Conductă cu curele de înfășurare cu o singură gaură 2 in | AD8CXV 4HYC8 05003810823.875 "2"€6.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500381041 Conductă cu cureaua de înfășurare cu o singură gaură 1 1/4 in
€5.48 /unitate