Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500381405 Conductă cu curele de montare laterală, dimensiune 3/4 inch | AD8CXK 4HYA8

ANVIL 0500381405 Conductă cu curele de montare laterală, dimensiune de 3/4 inch

În stoc
Articol: AD8CXK Model: 0500381405Crucea Ref: 4HYA8
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
€4.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de montare laterală
Lungime2.75 "
MaterialOțel galvanizat
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3 / 4 "
TipDouă găuri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru țeavă CPVC în poziție orizontală pe partea de jos a grinzilor structurale din lemn și oțel calibrul 20.

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0500381421 Conductă cu curele de montare laterală, dimensiune 1 inch | AD8CXL 4HYA9 05003814212 13 / 16 "1"€4.71
ANVIL 0500381447 Conductă cu curele de montare laterală, dimensiune 1 1/4 inch | AD8CXM 4HYC1 05003814473.25 "1-1/4 "€5.34
ANVIL 0500381462 Conductă cu curele de montare laterală, dimensiune 1 1/2 inch | AD8CXN 4HYC2 05003814623.5 "1-1/2 "€4.38
ANVIL 0500381488 Conductă cu curele de montare laterală, dimensiune de 2 inchi | AD8CXP 4HYC3 05003814883.875 "2"€6.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500381405 Conductă cu curele de montare laterală, dimensiune de 3/4 inch
€4.83 /unitate