Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500421011 Dimensiunea tubului de clemă de ridicare 1/2 inch Lungime 6 1/2in | AD8CZM 4HYH3

ANVIL 0500421011 Dimensiunea tubului de clemă de ridicare 1/2 inch Lungime 6 1/2 inch

În stoc
Articol: AD8CZM Model: 0500421011Crucea Ref: 4HYH3
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
€12.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de ridicare
Dimensiunea bolțului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu cupru
Lungime6.5 "
MaterialOțel placat cu cupru
Max. Sarcină75 lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru susținerea și menținerea ridicătorilor din tuburi de cupru, izolate sau neizolate. Nu este destinat utilizării cu tije pentru umeraș.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANVIL 0500421029 Dimensiunea tubului de clemă de ridicare 3/4 inch Lungime 7 in | AD8CZN 4HYH4 05004210295 / 16 "7"Oțel placat cu cupru75 lb.3 / 4 "3 / 4 "€12.90
ANVIL 0500421037 Dimensiunea tubului de clemă de ridicare 1 inch Lungime 9 3/8 in | AD8CZP 4HYH5 05004210373 / 8 "9.375 "Oțel placat cu cupru120 lb.1"1"€16.27
ANVIL 0500421045 Dimensiunea tubului de clemă de ridicare 1 1/4 inch 9 5/8 inch Lungime | AD8CZQ 4HYH6 05004210453 / 8 "9.625 "Oțel placat cu cupru150 lb.1-1/4 "1-1/4 "€16.30
ANVIL 0500421052 Tub de clemă de ridicare Dimensiunea 1 1/2 inch Lungime 10in | AD8CZR 4HYH7 05004210523 / 8 "10 "Oțel placat cu cupru150 lb.1-1/2 "1-1/2 "€23.41
ANVIL 0500421060 Dimensiunea tubului de clemă de ridicare 2 inch 10 3/8 inch lungime | AD8CZT 4HYH8 05004210603 / 8 "10.375 "Oțel placat cu cupru150 lb.2"2"€33.80
ANVIL 0500421078 Dimensiunea tubului de clemă de ridicare 2 1/2 inch 11 13/16 inch Lungime | AD8CZU 4HYH9 05004210783 / 8 "11 13 / 16 "Oțel placat cu cupru300 Lb.2-1/2 "2-1/2 "€28.73
ANVIL 0500421086 Dimensiunea tubului de clemă de ridicare 3 inch 11 1/2 inch lungime | AD8CZV 4HYJ1 05004210863 / 8 "11.5 "Oțel placat cu cupru300 Lb.3"3"€30.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500421011 Dimensiunea tubului de clemă de ridicare 1/2 inch Lungime 6 1/2 inch
€12.95 /unitate