Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0560009078 Dimensiunea tijei de prindere cu grinda 1/2 inch fontă ductilă | AD8CYM 4HYE6

ANVIL 0560009078 Dimensiunea tijei de prindere cu grinda Fontă ductilă de 1/2 inch

În stoc
Element: AD8CYM Model: 0560009078Crucea Ref: 4HYE6
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
€9.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
finalizareaSimplu
Lungime1 13 / 16 "
MaterialFier ductil
Max. Sarcină950 în partea de sus, 760 în partea de jos
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei1 / 2 "
TipC-Type

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru utilizare sub acoperiș Instalare cu bară tip grinzi Const sau pentru atașarea la flanșa superioară sau inferioară a formelor structurale. Unde este necesar ca tija de fixare verticală să fie decalată față de marginea flanșei. Grosimea grinzii sau a flanșei nu depășește 3/4

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea tijeiPreț
ANVIL 0500009063 Dimensiunea tijei de prindere cu grinda 3/8 inch Fontă ductilă | AD8CYL 4HYE5 05000090631 9 / 16 "500 în partea de sus, 250 în partea de jos3 / 8 "€5.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0560009078 Dimensiunea tijei de prindere cu grinda Fontă ductilă de 1/2 inch
€9.21 /unitate