Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0560009110 Dimensiunea tijei de clemă pentru grinda 1/2 inch Lungime 1 3/4 in | AD8CYN 4HYE7

ANVIL 0560009110 Dimensiunea tijei de clemă pentru grinda 1/2 inch Lungime 1 3/4 in

În stoc
Element: AD8CYN Model: 0560009110Crucea Ref: 4HYE7
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
€13.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
finalizareaGalvanizat
Lungime1.75 "
MaterialGalvanizat maleabil
Max. Sarcină950 în partea de sus, 760 în partea de jos
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei1 / 2 "
TipC-Type

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru utilizare sub acoperiș Instalare cu bară tip grinzi Const sau pentru atașare la flanșa superioară sau inferioară a formelor structurale. Unde este necesar ca tija de fixare verticală să fie decalată față de marginea flanșei. Grosimea grinzii sau a flanșei nu depășește 3/4"

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialPreț
ANVIL 0560009169 Clemă cu fascicul cu gât larg 3/8 Imp | BT8GFJ 0560009169--€4.16
RFQ
ANVIL 0500009071 1/2 Clamp standard pentru grinda gâtului | BT9MMA 0500009071--€5.86
RFQ
ANVIL 0500009097 Clemă de grindă standard placată 3/8 | BT9MMC 0500009097--€3.49
RFQ
ANVIL 0500009204 Clemă grindă cu gât larg placată 1/2 | BT9MMK 0500009204--€8.00
RFQ
ANVIL 0500009113 Clemă de grindă standard placată 1/2 | BT9MMT 0500009113--€8.97
RFQ
ANVIL FIG 94 Clemă pentru fascicul superior cu gât larg | CF4GKQ FIG 94SimpluFier maleabil-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0560009110 Dimensiunea tijei de clemă pentru grinda 1/2 inch Lungime 1 3/4 in
€13.58 /unitate