Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0560501082 Rola de țeavă Fontă, Dimensiune 3 inch | AD8DDH 4HYW1

ANVIL 0560501082 Rola de țeavă Fontă, dimensiunea de 3 inchi

În stoc
Element: AD8DDH Model: 0560501082Crucea Ref: 4HYW1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€46.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de țevi
MaterialFontă
Max. Sarcină700
Max. Temp.450 grade F la role
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3"
Standarde și aprobăriAA-1192A (tip 41), WW-H-171-E (tip 42), ANSI / MSS SP-69 și MSS SP-58 (tip 41)
TipSingur
Lăţime6.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea conducteiLăţimePreț
ANVIL 0560501033 Rola de țeavă Fontă, dimensiune 1 inch | AD8DDC 4HYV5 05605010336001"4.12 "€38.62
ANVIL 0560501041 Rola de țeavă Fontă, dimensiune 1 1/4 inch | AD8DDD 4HYV6 05605010416001.25 "4.5 "€40.03
ANVIL 0560501058 Rola de țeavă Fontă, dimensiune 1 1/2 inch | AD8DDE 4HYV7 05605010586001.5 "4.75 "€41.36
ANVIL 0560501066 Rola de țeavă Fontă, Dimensiune de 2 inchi | AD8DDF 4HYV8 05605010666002"5.25 "€41.36
ANVIL 0560501074 Rola de țeavă Fontă, dimensiune 2 1/2 inch | AD8DDG 4HYV9 05605010746602.5 "6.25 "€44.09
ANVIL 0560501090 Rola de țeavă Fontă, dimensiune 3 1/2 inch | AD8DDJ 4HYW2 05605010907503.5 "7.5 "€50.55
ANVIL 0560501108 Rola de țeavă Fontă, Dimensiune 4 inch | AD8DDK 4HYW3 05605011087504"8.25 "€56.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0560501082 Rola de țeavă Fontă, dimensiunea de 3 inchi
€46.60 /unitate