Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0560503096 Scaun cu role, fontă, dimensiune 4 inch | AD8QAZ 4LRC7

ANVIL 0560503096 Scaun cu role, fontă, dimensiune de 4 inchi

În stoc
Element: AD8QAZ Model: 0560503096Crucea Ref: 4LRC7
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
€86.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun cu role
MaterialFontă
Max. Sarcină750
Max. Temp.450 grade F la role
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei4"
Standarde și aprobăriAA-1192A (tip 44), WW-H-171E (tip 45), ANSI / MSS SP-69 și MSS SP-58 (tip 44)
Lăţime6.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2285
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea conducteiLăţimePreț
ANVIL 0560503054 Scaun cu role, fontă, dimensiune 2 inch | AD8QAV 4LRC3 05605030546002"4"€57.69
ANVIL 0560503062 Scaun cu role, fontă, dimensiune 2 1/2 inch | AD8QAW 4LRC4 05605030626602.5 "4.88 "€64.29
ANVIL 0560503070 Scaun cu role, fontă, dimensiune 3 inch | AD8QAX 4LRC5 05605030707003"5.38 "€63.63
ANVIL 0560503088 Scaun cu role, fontă, dimensiune 3 1/2 inch | AD8QAY 4LRC6 05605030887503.5 "6.12 "€79.69
ANVIL 0560503104 Scaun cu role, fontă, dimensiune 5 inch | AD8QBA 4LRC8 05605031047505"7.88 "€95.67
ANVIL 0560503112 Scaun cu role, fontă, dimensiune 6 inch | AD8QBB 4LRC9 056050311210706"9.25 "€140.36
ANVIL 0560503120 Scaun cu role, fontă, dimensiune 8 inch | AD8QBC 4LRD1 056050312013508"11.62 "€179.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0560503096 Scaun cu role, fontă, dimensiune de 4 inchi
€86.85 /unitate