Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0766260434 Pipe Saddle Pipe Filetat 1/2 In | AE2BQL 4WGJ9

ANVIL 0766260434 Șaua țevii Filetată țeavă 1/2 in

În stoc
Element: AE2BQL Model: 0766260434Crucea Ref: 4WGJ9
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
€13.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnvilet
Clasă3000
MaterialOţel
Presiune maximă3000
Conexiune la prizăFiletat
Dimensiune țeavă de ieșire1 / 2 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
TipFiletat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea nominală a conductei (3/4 până la 36")

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăDimensiunea conducteiTipPreț
ANVIL 0766260053 Șaua țevii Socket Weld 1/2 In | AE2BQK 4WGJ8 0766260053Sudură cu soclu1 / 2 "Sudură cu soclu€20.34
ANVIL 0766260087 Șaua țevii Socket Weld 3/4 In | AE2BQM 4WGK1 0766260087Sudură cu soclu3 / 4 "Sudură cu soclu€18.80
ANVIL 0766260459 Anvilet, Conexiune de ieșire filetată de 3/4 inch, oțel forjat | AE2BQN 4WGK2 0766260459Filetat3 / 4 "Filetat€14.79
ANVIL 0766260442 Anvilet filetat din oțel, oțel forjat, țeavă de 3/4 inch | AE2BQP 4WGK3 0766260442Filetat3 / 4 "Filetat€15.10
ANVIL 0766260103 Șaua țevii, sudură prin mufă, pentru țeavă de 1 inch | AE2BQQ 4WGK4 0766260103Sudură cu soclu1"Sudură cu soclu€23.95
ANVIL 0766260475 Anvilet din oțel filetat de 1 inch, presiune maximă de 3000 PSI | AE2BQR 4WGK5 0766260475Filetat1"Filetat€17.59
ANVIL 0766260111 Anvilet universal, domestic, 3 până la 36 inch, 3000 lb | AE2BQT 4WGK6 0766260111Sudură cu soclu1"Sudură cu soclu€20.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0766260434 Șaua țevii Filetată țeavă 1/2 in
€13.00 /unitate