Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0766261051 36-1 X 3/4 # Cot universal filetat

În stoc
Articol: BT9XMM Model: 0766261051

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€77.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Detalii produs:

Cotul universal cu filet Anvil 0766261051 este un fiting pentru instalații sanitare ideal pentru conectarea țevilor la un unghi de 90 de grade. Are un capăt filetat pentru o instalare ușoară, făcându-l potrivit pentru aplicații în sisteme de instalații sanitare, în special în setari industriale și comerciale. Acest cot este proiectat pentru a oferi o modalitate convenabilă și sigură de a redirecționa fluxul conductei, facilitând transportul și controlul eficient al fluidului.

Caracteristici:

  • Acest cot universal filetat de clasa 3000 oferă o etanșare EPDM pentru a asigura o etanșare fiabilă și longevitate.
  • Dispune de un tip NPT pe o parte a racordului și un tip de sudură cap la cap pe cealaltă parte a racordului, simplificând instalarea și întreținerea prin furnizarea unei conexiuni filetate pentru un ansamblu de țevi sigur și rezistent la scurgeri.
  • Acest cot universal filetat este proiectat pentru a redirecționa fluxul conductei la un unghi de 90 de grade.
  • Are o construcție din oțel forjat pentru durabilitate și rezistență la presiune înaltă.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt avantajele utilizării fitingurilor clasa 3000?

A. Fitingurile din clasa 3000 sunt proiectate pentru a gestiona niveluri de presiune mai ridicate, făcându-le potrivite pentru aplicații în care limitarea presiunii este crucială.

Î. Cum verific dacă există scurgeri după instalarea cotului universal cu filet Anvil 0766261051?

A.

  • Asigurați-vă că sistemul este presurizat la nivelul de funcționare.
  • Examinați toate punctele de conectare pentru scurgeri vizibile.
  • Aplicați o soluție de apă cu săpun la punctele de conectare.
  • Căutați bule în apa cu săpun, care indică o scurgere.
  • Creșteți treptat presiunea în timp ce urmăriți scurgerile.
  • Fii atent la sunetele care indică o scurgere semnificativă.
  • Documentați și abordați imediat scurgerile detectate.
  • După rezolvarea scurgerilor, retestați sistemul pentru o stare fără scurgeri.
  • Acordați prioritate siguranței atunci când lucrați cu sisteme de înaltă presiune, utilizați echipament de protecție și opriți sursa de presiune după cum este necesar.

Î. Cum pot asigura o potrivire și o aliniere corespunzătoare atunci când folosesc acest cot în sistemul meu de conducte?

A.

  • Măsurați și planificați cu atenție amplasarea cotului pentru a obține direcția dorită de curgere a conductei.
  • Inspectați și pregătiți capetele conductei pentru o potrivire sigură, asigurându-vă că sunt curate și tăiate pătrat.
  • Curățați suprafețele de conectare pentru a îndepărta murdăria și resturile, promovând o etanșare curată și eficientă.
  • Utilizați instrumentele adecvate, cum ar fi o cheie pentru NPT și echipamente de sudură pentru sudura cap la cap, pentru a asigura conexiuni corespunzătoare.
  • Aplicați etanșantul recomandat, cum ar fi EPDM, urmând instrucțiunile producătorului pentru o etanșare sigură.
  • Verificați dacă cotul menține alinierea corectă la 90 de grade cu țevile și fitingurile adiacente.
  • Efectuați un test de presiune pentru a identifica și rezolva scurgerile, dacă există, prin creșterea treptată a presiunii în sistem.
  • Căutați îndrumări profesionale pentru instalații complexe sau dacă aveți lipsă de experiență în montarea țevilor și sudare.

Variante de produs

ProdusModelPreț
ANVIL 0766261069 36-2 X 1 # Cot universal filetat | BT8KNF 0766261069€85.01
ANVIL 0766260897 36-2 X 11/2 # Cot universal filetat | BT9XLL 0766260897€213.59
RFQ
ANVIL 0766260830 36-3 X 2 # S/W Cot universal | BT9XLU 0766260830€213.91
RFQ
ANVIL 0766260996 36-3/4 X 1/2 # S/W Cot universal | BT9XLW 0766260996€97.26
ANVIL 0766261044 36-3/4 X 1/2 # Cot universal filetat | BT9XLY 0766261044€65.27
ANVIL 0766261002 36-1 X 3/4 # S/W Cot universal | BT9XMB 0766261002€85.74
RFQ
ANVIL 0766261028 36-2 X 11/2 # S/W Cot universal | BT9XMC 0766261028€191.98
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0766261051 36-1 X 3/4 # Cot universal filetat
€77.05 /unitate