Bateriile incluse: Nu , pliabil: Nu , Lățimea ușii: 16 " , Grosimea furcii: 1.5 " , Lățimea furcii: 7.75 " , Lățimea buzunarului furcii față și spate: 7 3 / 4 " , Înălțimea buzunarului furcii din față: 1 7 / 8 " , Design balustradă: Balustrada fixa , Include: Curea de siguranță de 36 inchi și blocare cu dinți incluse , Material: Oţel , Înălțimea mijlocului șinei: 21 " , Număr de uși: 1 , Înălțimea buzunarului furcii din spate: 3 7 / 8 " , Lungimea curelei: 36 " , Înălțimea bordului degetului: 4.13 "